text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Clés mâle six pans PB 2222.L 4 YE


Clés mâles coudées RainBow 90-100° pour vis à 6 pans creux (mm) chromé et revêtement par poudrage avec code de couleurs par taille, le bon outil rapidement en main plage de travail 90° - 100°, mains libres et plus de vis inaccessibles tige avec tête demi-sphérique, couples de serrage élevés avec une utilisation flexible tailles 1,5 et 2 seulement avec angle de 90° marquage avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Numéro d'article 8Z757096
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 4
Longueur du long côté (mm) 150
Avec tête sphérique Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 150
Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 4
Longueur du long côté (mm) 150
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 9
Marque Pb swiss tools
Model PB 2222 L RB
Type 90-100° Ball End Hex L-Key Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z757096
EAN 7610733283088
UBB 500710175737
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant PB 2222.L 4 YE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.