text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip ESD Tournevis TORX 8400 T10x70


Cikkszám P0518.010.070
Isolé Oui
Poids 20
Longueur totale (mm) 163
Taille (TX) 10
Longueur de lame (mm) 70
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Isolé Oui
Poids 20
Longueur totale (mm) 163
Taille (TX) 10
Longueur de lame (mm) 70
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 3.5
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Oui
Traitement de la surface de la lame Autre
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Pb swiss tools
Poids par pièce (g) 28
Code Douanier 82054000
Type ESD Torx Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám P0518.010.070
EAN 7610733256006
UBB 500627757676
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz PB 8400.10-70 ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.