text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip ESD Tournevis à fente 8100 5,5x120


Tournevis ESD (Electrostatic Discharge) pour vis à fente, bout parallèle, manche SwissGrip, dérivation des charges électrostatiques (dissipatif), résistance superficielle de 1 mégaohm à 1 gigaohm

Numéro d'article P0020.003.120
Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 61
Longueur totale (mm) 220
Longueur de lame (mm) 120
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 61
Longueur totale (mm) 220
Longueur de lame (mm) 120
Largeur de lame (mm) 5.5
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Finition de précision Oui
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 5
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Capuchon rotatif Oui
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Pb swiss tools

Numéros d'articles

Numéro d'article P0020.003.120
EAN 7610733256105
UBB 500627749012
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant PB 8100.3-120 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.