text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Multicraft Tournevis TORX 6400 T6x50


Referência
Isolé Oui
Poids 9
Longueur totale (mm) 110
Taille (TX) 6
Longueur de lame (mm) 50
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Isolé Oui
Poids 9
Longueur totale (mm) 110
Taille (TX) 6
Longueur de lame (mm) 50
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 1 composant
Diamètre de lame (mm) 3
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Autre
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Pb swiss tools
Poids par pièce (g) 9
Type Torx Screwdriver

Números do artigo

Referência P0128.000.006
EAN 7610733072408
UBB 417120409756
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 6400.6-50

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.