text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de tournevis en acier inoxydable 2224/3350/3355/6 6 pièces fente/PH/PZD lame


3334/3350/3355/6 Jeu de tournevis, inoxydable et support, 6 pièces 2x 3350 PH Tournevis pour vis Phillips, inoxydable : PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 3355 PZ Tournevis pour vis Pozidriv, inoxydable : PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 3335 Tournevis pour vis à fente, inoxydable : 0.5 x 3 x 80 mm 1x 3334 Tournevis pour vis à fente, inoxydable : 1.2 x 6.5 x 150 mmSé

Numéro d'article 81991.032.063
Isolé Oui
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 2
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 6
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Finition de la poignée Autre
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Model 3355/6
Type Phillips/Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

La description

3334/3350/3355/6 Jeu de tournevis, inoxydable et support, 6 pièces 2x 3350 PH Tournevis pour vis Phillips, inoxydable : PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 3355 PZ Tournevis pour vis Pozidriv, inoxydable : PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 3335 Tournevis pour vis à fente, inoxydable : 0.5 x 3 x 80 mm 1x 3334 Tournevis pour vis à fente, inoxydable : 1.2 x 6.5 x 150 mmSérie de tournevis Kraftform Plus de haute qualité en acier inoxydable. Les outils en acier inoxydable de Wera sont trempés sous vide et possèdent la dureté et la résistance nécessaires pour les assemblages vissés. Ils peuvent être utilisés sans hésitation pour des applications industrielles. La pointe Lasertip mord littéralement dans la tête de la vis et empêche ainsi tout glissement de la tête de la vis. Poignée Kraftform multi-composants pour un travail rapide et peu fatigant. Recherche d'outil ",Take it easy" , avec code couleur en fonction des profils et du tampon de taille - pour un accès simple et rapide à l'outil requis. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail. Comprend un support pratique pour un rangement ordonné des tournevis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81991.032.063
EAN 4013288111739
UBB 500511588013
UNSPSC 27111728
N° Article du fabricant 05032063001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.