text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

PB Swiss Classic Tournevis à fente VDE 1000V 5100 3x100


ElectroTools: Tournevis isolés pour vis à fente selon DIN 7437, Vérifié VDE jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC selon CEI/EN 60900

Numéro d'article
Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 26
Longueur totale (mm) 190
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 26
Longueur totale (mm) 190
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 3
Épaisseur de lame (mm) 0.5
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 1 composant
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Pb swiss tools

Numéros d'articles

Numéro d'article P0550.001.100
EAN 7610733062409
UBB 500502098295
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant PB 5100.1-100/3

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.