text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Tournevis à fente 100 3.5X90


Tournevis pour vis à fente, bout parallèle, transmission de force optimale, aucune force d'éjection (cam-out)

Numéro d'article
Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 29
Longueur totale (mm) 180
Longueur de lame (mm) 90
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 29
Longueur totale (mm) 180
Longueur de lame (mm) 90
Largeur de lame (mm) 3.5
Épaisseur de lame (mm) 0.5
Finition de précision Non
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 1 composant
Diamètre de lame (mm) 3.5
Entraînement carré/hexagonal Sans
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Pb swiss tools
Poids par pièce (g) 29
Type Slotted Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article P0000.001.090
EAN 7610733000036
UBB 417124100385
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant PB 100.1-90

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.