Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
2P557818
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
PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 7
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2P557818
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
144
Longueur totale (mm)
260
Longueur de lame (mm)
150
Largeur de lame (mm)
8
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
144
Longueur totale (mm)
260
Longueur de lame (mm)
150
Largeur de lame (mm)
8
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
2 composant
Diamètre de lame (mm)
7
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm)
10
Entraînement carré/hexagonal
Hexagonale
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2P557818
EAN
7610733286423
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
PB 8102.DN 5-150