text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 6


Numéro d'article 1R484810
Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 96
Longueur totale (mm) 200
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 6.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 96
Longueur totale (mm) 200
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 6.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 6
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm) 10
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R484810
EAN 7610733286416
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant PB 8102.DN 4-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.