Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
6K106925
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
PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6K106925
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
68
Longueur totale (mm)
180
Longueur de lame (mm)
80
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
68
Longueur totale (mm)
180
Longueur de lame (mm)
80
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
2 composant
Diamètre de lame (mm)
5
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm)
8
Entraînement carré/hexagonal
Hexagonale
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6K106925
EAN
7610733286409
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
PB 8102.DN 3-80