text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-embout Wera 893/4/1 K 1/4 893/4/1K


893/4/1 K Porte-embout universel, 1/4" , x 50 mmLa grande genouillère super confortable protège pendant toutes les activités à genoux. Elle est particulièrement pratique pour travailler sur des sols durs. Le matériau robuste a une qualité d'amortissement agréable et permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, même dans des conditions météorol

Numéro d'article 81284.134.480
Longueur 50
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 50
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Model 899 1/4893/4/1K
Type Bit Holder

La description

893/4/1 K Porte-embout universel, 1/4" , x 50 mmLa grande genouillère super confortable protège pendant toutes les activités à genoux. Elle est particulièrement pratique pour travailler sur des sols durs. Le matériau robuste a une qualité d'amortissement agréable et permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, même dans des conditions météorologiques défavorables. Le matériau reprend également sa forme initiale après utilisation (mousse à mémoire de forme). La poignée intégrée permet un transport aisé. La genouillère est imperméable et donc facile à entretenir avec de l'eau et du savon. Largeur/profondeur/hauteur : 480x280x20 mm , poids de la genouillère : 280 g<,br>Aucun gosier ne reste sec avec un décapsuleur doté de la poignée Kraftform originale. Vous aurez autant de plaisir à ouvrir des bouteilles qu'à tourner des vis.<,br>La genouillère impressionnera votre genou , le décapsuleur impressionnera votre main - quelle combinaison!

Numéros d'articles

Numéro d'article 81284.134.480
EAN 4013288017468
UBB 425232905694
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05134480001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.