text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M4X40

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 40 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 40
P 0.7
s 3

Normes

NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762

Numéros d'articles

Numéro d'article 07170.040.040
EAN 8715492073778
UBB 952351228434
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.