text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Papier abrasif PS 11 L280xl230 mm granul. 500 pour vernis/métal SiC KLINGSPOR


Carbure de silicium. Papier latex imperméable à l’eau. Répartition régulière. Flexible. Longue durée de vie et haute performance abrasive. Ponçage sur peintures, vernis et matières plastiques. Idéal pour la réparation automobile. Présentation sous forme de feuille. Dimension 280 x 230 mm

Numéro d'article S0001.000.500
Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur 280
Imperméable Oui
Matériau du support Papier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur 280
Imperméable Oui
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Oui
Adapté à la peinture Oui
Adapté au verre Oui
Type de particule Carbure de silicium
Granulation selon CAMI 500
Motif de trou Sans
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Model PS 11 A

Numéros d'articles

Numéro d'article S0001.000.500
EAN 4014855018710
UBB 404216111348
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2008
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.