text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier abrasif PS 11 L280xl230 mm granul. 320 pour vernis/métal SiC KLINGSPOR


Carbure de silicium. Papier latex imperméable à l’eau. Répartition régulière. Flexible. Longue durée de vie et haute performance abrasive. Ponçage sur peintures, vernis et matières plastiques. Idéal pour la réparation automobile. Présentation sous forme de feuille. Dimension 280 x 230 mm

Numéro d'article S0001.000.320
Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Imperméable Oui
Matériau du support Papier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Imperméable Oui
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Oui
Adapté à la peinture Oui
Adapté au verre Oui
Type de particule Carbure de silicium
Granulation selon CAMI 320
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 15
Model PS 11 A
Type Abrasive Sheet

Numéros d'articles

Numéro d'article S0001.000.320
EAN 4014855018925
UBB 404216111009
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2005
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.