text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier abrasif PS 11 L280xl230 mm granul. 1200 pour vernis/métal SiC KLINGSPOR


Carbure de silicium. Papier latex imperméable à l’eau. Répartition régulière. Flexible. Longue durée de vie et haute performance abrasive. Ponçage sur peintures, vernis et matières plastiques. Idéal pour la réparation automobile. Présentation sous forme de feuille. Dimension 280 x 230 mm

Artículo No. S0001.001.200
Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Imperméable Oui
Matériau du support Papier
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Imperméable Oui
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Oui
Adapté à la peinture Oui
Adapté au verre Oui
Type de particule Carbure de silicium
Granulation selon CAMI 1200
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 11.88
Model PS 11 A
Type Abrasive Sheet

Números de artículo

Artículo No. S0001.001.200
EAN 4014855018666
UBB 240216060741
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6616
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.