text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier abrasif PL 31 L280xl230 mm granul. 150 pour bois/métal/vernis KLINGSPOR


Corindon. Papier de finition. Papier abrasif avec liant colle. Répartition semi-ouverte. Bonne capacité abrasive. Application polyvalente sur bois, métaux, peintures, vernis. Présentation sous forme de feuille. Dimension 280 x 230 mm

Numéro d'article S0003.000.150
Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Papier
Adapté au plastique Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Papier
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 150
Dispersion À moitié ouvert
Motif de trou Sans
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 16
Model PL 31 B
Type Abrasive Sheet

Numéros d'articles

Numéro d'article S0003.000.150
EAN 4014855018116
UBB 240216064883
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.