text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier abrasif PL 31 L280xl230 mm granul. 100 pour bois/métal/vernis KLINGSPOR


Corindon. Papier de finition. Papier abrasif avec liant colle. Répartition semi-ouverte. Bonne capacité abrasive. Application polyvalente sur bois, métaux, peintures, vernis. Présentation sous forme de feuille. Dimension 280 x 230 mm

Numéro d'article S0003.000.100
Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Papier
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Papier
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 100
Dispersion À moitié ouvert
Motif de trou Sans
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 19
Model PL 31 B
Type Abrasive Sheet

Numéros d'articles

Numéro d'article S0003.000.100
EAN 4014855018093
UBB 240216064628
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2048
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.