text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier abrasif L280xl230 mm granul. 1000 pour vernis/métal SiC PROMAT


Carbure de silicium. Dessous en papier imperméable à l’eau. Répartition régulière. Bonne adhérence des grains sur le support. Ponçage sur peintures, vernis et matières plastiques. Idéal pour la réparation automobile. Présentation sous forme de feuille. Dimension 280 x 230 mm

Numéro d'article 0R139785
Largeur 230
Type d'appareil Autre
Longueur (mm) 280
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 230
Type d'appareil Autre
Longueur (mm) 280
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Carbure de silicium
Granulation selon CAMI 1000
Marque Promat
Type 4000 842 187

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R139785
EAN 4015448670698
UBB 500573822649
UNSPSC 31191501
N° Article du fabricant 4000842187
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.