text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Palan à levier Yalehandy cap. charge 250 kg hauteur course 3 m sans YALE


Petit appareil polyvalent et léger. Idéal pour une utilisation mobile. Tient dans toute boîte à outils. Crochets porteur et de charge forgés et rotatifs. Débrayage de la chaîne. Levier à main ergonomique. Construction encapsulée, à l’abri de la poussière et de l’humidité. Utilisation facile. Sans accouplement à friction

Numéro d'article 7S261375
Modèle Chaîne
Entraînement électrique Non
Hauteur de levage (m) 3
Capacité de levage (kN) 0.25
Avec frein moteur Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Chaîne
Entraînement électrique Non
Hauteur de levage (m) 3
Capacité de levage (kN) 0.25
Avec frein moteur Non
Marque Yale
Type 192058073

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S261375
EAN 4053981986975
UBB 500583251557
UNSPSC 24101612
N° Article du fabricant 9000360052
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.