text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Palan à chaîne YaleMINI 360 cap. charge 250 kg hauteur course 6 m avec crochet YALE


Petit palan à pignon maniable au design compact avec un boîtier en aluminium moulé sous pression, ainsi qu’un couvercle de pignon manuel rotatif à 360° ∙ Celui-ci garantit une sécurité élevée, car il est possible de travailler en dehors de la zone de danger ∙ Grâce au faible poids de l’appareil, les possibilités d’utilisation sont innombrables, comme dans l’industrie pour les travaux de montage, les ateliers automobiles, l’artisanat, etc.

Numéro d'article 8N060738
Modèle Chaîne
Hauteur de levage (m) 6
Capacité de levage (kN) 0.25
Marque Yale
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Chaîne
Hauteur de levage (m) 6
Capacité de levage (kN) 0.25
Marque Yale

La description

Petit palan à pignon maniable au design compact avec un boîtier en aluminium moulé sous pression, ainsi qu’un couvercle de pignon manuel rotatif à 360° ∙ Celui-ci garantit une sécurité élevée, car il est possible de travailler en dehors de la zone de danger ∙ Grâce au faible poids de l’appareil, les possibilités d’utilisation sont innombrables, comme dans l’industrie pour les travaux de montage, les ateliers automobiles, l’artisanat, etc.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8N060738
EAN 4053981992532
UNSPSC 24101612
N° Article du fabricant 9000360037
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.