text.skipToContent text.skipToNavigation

PAC d'atelier DIN 862 DIGI MET® 500 mm numérique avec pointes de mesure HELIOS HELIOS PREISSER


Numérique. Système de mesure inductive, résistant à l’humidité et à la transpiration des mains. Avec vis de blocage et pointes de mesure Fonctions : Interrupteur marche/arrêt. Électronique QuickStart. Fonction QuickStart pour une mise à zéro unique et le blocage des touches contre un actionnement accidentel. Mise à zéro à n’importe quelle position. Avec sortie de données variable USB, RS 232, Digimatic. Fonction PRESET (préréglage de la valeur de mesure) Affichage LCD 300 mm = 8,5 mm À partir de 500 mm = 12,5 mm Extrémités des becs pour mesures d’intérieur : Plage de mesure de 300 mm = 10 mm À partir d’une plage de mesure de 500 mm = 20 mm

Numéro d'article 7C874724
Plage de mesure (mm) 500 - 500
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Marque Helios preisser
Emballé par 1

Spécifications

Plage de mesure (mm) 500 - 500
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Marque Helios preisser

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C874724
EAN 4029713019259
UBB 500583075428
UNSPSC 81141503
N° Article du fabricant 1330528
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.