Presse à serrage rapide
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
9Z930650
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
Sauterelle de serrage horizontale STC-HH20 taille 20 plaque d’assise horizontale
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
9Z930650
Force de traction max. (N)
1100
Ajustable
Oui
Type
Tendeur à main horizontal
Longueur (mm)
167
Portée (mm)
35 - 35
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Force de traction max. (N)
1100
Ajustable
Oui
Type
Tendeur à main horizontal
Longueur (mm)
167
Portée (mm)
35 - 35
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
En position de serrage, le levier est horizontal. Réglage automatique et en continu de la hauteur de serrage jusqu'à 35 mm, sans modification manuelle de la position des vis de pression, la force de serrage restant inchangée. La force de serrage est variable jusqu'à 2 500 N en fonction du réglage de la vis de réglage dans l'articulation en porte-à-faux. Plaques métalliques robustes et trempées pour une longue durée de vie. Le schéma de perçage de la plaque de base est conçu pour faciliter un serrage rapide et sûr pour les normes métriques et impériales. Poignée en plastique bicomposant de haute qualité, résistant à l'huile.
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Z930650
EAN
4008158036212
UBB
500655945615
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
STC-HH20