Presse à serrage rapide
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
9Y532046
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
Sauterelle de serrage horizontale 1 x STC-HH70 + 1 x STC-SET-T20 BESSEY
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
9Y532046
Force de traction max. (N)
2500
Type
Tendeur à main horizontal
Portée (mm)
60 - 60
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Force de traction max. (N)
2500
Type
Tendeur à main horizontal
Portée (mm)
60 - 60
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour l'utilisation sur des tables multifonctions telles que Festool MFT et Sortimo WorkMo avec un diamètre de trou de 20 mm et une épaisseur de plaque de min. 19 mm à max. 25 mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Y532046
EAN
4008158040318
UBB
500682475487
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
STC-HH70-T20