Accessoires & pièces
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
9W720185
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
Maillon d'attache rapide taille 4 H. intérieure 33 mm l. d’ouv. 5,5 mm galvanisé
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
(Quick-Links). IJzer. Gegalvaniseerd. Kettingsluiting voor lichte spanwerkzaamheden
Description complète
Numéro d'article
9W720185
Couleur
Autre
Traitement de surface
Autre
Type de verrouillage
Écrou fileté
Épaisseur de matériau (mm)
4
Classe de qualité
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Traitement de surface
Autre
Type de verrouillage
Écrou fileté
Épaisseur de matériau (mm)
4
Classe de qualité
Autre
Matériau
Acier
Largeur interne (mm)
11.5
Longueur interne (mm)
31.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9W720185
EAN
4251063404175
UBB
500584019151
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
1800040V