Produits techniques en caoutchouc, profilés/technique élastomère
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
9V921316
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
Protection des arêtes zone de serrage 3-6 mm longueur 10 m largeur 12 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
PVC · Avec insert métallique · En U · Tous les profilés listés sont conforme RoHS
Description complète
Numéro d'article
9V921316
Couleur
Noir
Largeur
12
Hauteur
17.5
Matériau du profil
PVC
Matériau de renforcement
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Largeur
12
Hauteur
17.5
Matériau du profil
PVC
Matériau de renforcement
Plastique
Plage de serrage min. (mm)
3
Zone de serrage max. (mm)
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9V921316
EAN
4015448785491
UBB
500583964878
UNSPSC
30102316
N° Article du fabricant
4577770136