text.skipToContent text.skipToNavigation

Sauterelle de serrage horizontale STC-HH50 taille 50 plaque d’assise horizontale

Numéro d'article 9S944750
Force de traction max. (N) 2500
Ajustable Oui
Type d'appareil Tendeur à main horizontal
Longueur 217
Portée (mm) 40 - 40

Spécifications

Force de traction max. (N) 2500
Ajustable Oui
Type d'appareil Tendeur à main horizontal
Longueur 217
Portée (mm) 40 - 40

La description

En position de serrage, le levier est horizontal. Réglage automatique et en continu de la hauteur de serrage jusqu'à 35 mm, sans modification manuelle de la position des vis de pression, la force de serrage restant inchangée. La force de serrage est variable jusqu'à 2 500 N en fonction du réglage de la vis de réglage dans l'articulation en porte-à-faux. Plaques métalliques robustes et trempées pour une longue durée de vie. Le schéma de perçage de la plaque de base est conçu pour faciliter un serrage rapide et sûr pour les normes métriques et impériales. Poignée en plastique bicomposant de haute qualité, résistant à l'huile.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9S944750
EAN 4008158035734
UBB 500655945870
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant STC-HH50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.