Presses à grande surfaces
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
9S189495
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
Tendeur de surface UK envergure 600 mm col de cygne 80 mm écartement min./max. 1
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
9S189495
Plage de serrage (mm)
600 - 600
Longueur de mâchoire (mm)
80
Matériau des mâchoires
Zinc coulé sous pression
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Plage de serrage (mm)
600 - 600
Longueur de mâchoire (mm)
80
Matériau des mâchoires
Zinc coulé sous pression
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Force de serrage jusqu'à 1 500 N. Mâchoires parallèles avec surfaces de contact extra-larges. Serrage de formes variées, sur toute la longueur du rail. Utilisation universelle. Légère et facile à manipuler. Pas besoin d'outils pour passer du serrage à l'écartement. Emballage cartonné et suspendu
Numéros d'articles
Numéro d'article
9S189495
EAN
4008158027210
UBB
500656097408
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
UK60