Presse à serrage rapide
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
9R778236
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
Sauterelle à tige coulissante taille 25 BESSEY
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
9R778236
Force de traction max. (N)
2500
Ajustable
Oui
Type d'appareil
Sauterelle à serrage poussoir
Portée (mm)
35 - 35
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Force de traction max. (N)
2500
Ajustable
Oui
Type d'appareil
Sauterelle à serrage poussoir
Portée (mm)
35 - 35
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
L'actionnement de la poignée permet de déplacer la tige de traction-poussée. Réglage automatique et progressif de la hauteur de serrage jusqu'à 13 mm, sans modification manuelle de la position des vis de pression, la force de serrage restant inchangée. Force de serrage réglable jusqu'à 2 500 N, en fonction de la vis de réglage dans l'articulation. Plaques métalliques robustes et trempées pour une longue durée de vie. Schéma de perçage de la plaque de base adapté aux millimètres et aux pouces. Poignée en plastique bicomposant de haute qualité résistant à l'huile.
Numéros d'articles
Numéro d'article
9R778236
EAN
4008158035758
UBB
500656096665
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
STC-IHH25