Produits techniques en caoutchouc, profilés/technique élastomère
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
9O143580
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
Protection des arêtes zone de serrage 1-2 mm longueur 10 m largeur 6,5 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
PVC · Avec insert métallique · En U · Tous les profilés listés sont conforme RoHS
Description complète
Numéro d'article
9O143580
Couleur
Autre
Largeur
6.5
Hauteur
9.5
Matériau du profil
PVC
Matériau de renforcement
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Largeur
6.5
Hauteur
9.5
Matériau du profil
PVC
Matériau de renforcement
Plastique
Plage de serrage min. (mm)
1
Zone de serrage max. (mm)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9O143580
EAN
4015448690887
UBB
500583910095
UNSPSC
30102316
N° Article du fabricant
4577770131