text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau pour gaz propane 5xmm G3/8 po. LH x G3/8 po. LH Haute pression longueur SIEVERT


Entièrement monté · Fabriqué selon DIN EN ISO 4815 · Haute pression 6,3 x 5 mm · Résiste au gel jusqu’à -30 degrés Celsius · Pression d’éclatement : 30 bar (3 MPa)

Numéro d'article 9N553385
Épaisseur de paroi (mm) 6.3
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Matériau paroi intérieure NR (caoutchouc naturel)
Matériau paroi extérieure NR (caoutchouc naturel)
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 6.3
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Matériau paroi intérieure NR (caoutchouc naturel)
Matériau paroi extérieure NR (caoutchouc naturel)
Convient pour produits alimentaires Non
Couleur paroi intérieure Autre
Câble statique Non
Diamètre nominal 3/16 pouce
Pression d'éclatement minimale (bar) 30
Paroi intérieure conductrice d’électricité Non
Spirale Sans
Couleur mur extérieur Orange
Type 770038

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N553385
EAN 7314527700385
UBB 500583866453
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 4000872126
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.