text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptateur pour pince ampérométr. AC/DC CC 3 0,2-300 A courant alternatif/couran


Numéro d'article 9L685931
Type de courant CA
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Manuel
Plage de mesure du courant/CA (A) ['1', '300']
Plage de mesure du courant/CC (A) ['1', '300']
Plage de mesure de la résistance Non
Ouverture de pinces (mm) 25
Emballé par 1

Spécifications

Type de courant CA
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Manuel
Plage de mesure du courant/CA (A) ['1', '300']
Plage de mesure du courant/CC (A) ['1', '300']
Plage de mesure de la résistance Non
Ouverture de pinces (mm) 25
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Non
Test de continuité Non
Interface Non
Mesure de la capacité Non
Mesure de la fréquence Non
Mesure de puissance Non
Mesure de courant de fuite Non
Mesure de câble avec conducteur aller et retour Non
Finition adaptateur à raccorder à un multimètre Oui
Mesure d'harmoniques Non
Mesure de la tension/CA Non
Mesure de la tension/CC Non
Barres graphes analogiques Non
Affichage multiple Non
Catégorie de circuit de mesure CAT III
Degré de protection (IP) IP30
Mesure de la température Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V) 600
Affichage rétro-éclairé Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L685931
EAN 4014651440388
UBB 500583937734
UNSPSC 41113630
N° Article du fabricant 044038
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.