text.skipToContent text.skipToNavigation

Chariot à plate-forme surface charg. L850xl450 mm tube d'acier bleu pigeon, PROMAT


Tubes d’acier et profilé en acier soudés, thermolaqué bleu pigeon, RAL 5014. Surface de chargement en panneaux en bois reconstitué, surface décor hêtre. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec blocage. Pneus TPE, ne laissent pas de traces. Moyeux avec roulement à billes

Numéro d'article 9J994932
Couleur Bleu
Largeur (mm) 450
Hauteur (mm) 910
Longueur (mm) 850
Capacité portante (kg) 250
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Largeur (mm) 450
Hauteur (mm) 910
Longueur (mm) 850
Capacité portante (kg) 250
Type de pneus Autre
Traitement de la surface du support Autre
Plaine de transport de matériel Bois
Avec frein Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J994932
EAN 4015448481744
UBB 500583834105
UNSPSC 24101509
N° Article du fabricant 9000444130
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.