text.skipToContent text.skipToNavigation

Fer à souder universel ERSA 30 S 380 degr. C puissance 30 W temps de chauffe ERSA


Avec panne longue durée ERSADUR · Droit, forme de burin · Largeur 3,1 mm · Panne remplaçable · Fer à souder léger pour les travaux sur téléviseurs et radios et en électronique · Avec radiateur remplaçable · Câble 1,5 m avec fiche à contact de sécurité

Numéro d'article 9J259519
Puissance nominale (W) 30
Forme de pointe à souder En forme de burin
Température max. de la pointe à souder (°C) 380
Période de mise en température (s) 120
Pointe à souder interchangeable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Puissance nominale (W) 30
Forme de pointe à souder En forme de burin
Température max. de la pointe à souder (°C) 380
Période de mise en température (s) 120
Pointe à souder interchangeable Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J259519
EAN 4003008047004
UBB 500583850929
UNSPSC 23270000
N° Article du fabricant 0330KD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.