text.skipToContent text.skipToNavigation

Chariot à plate-forme surf. de charg.L850xl450 mm tube d’acier bleu pigeon,RAL PROMAT


Tubes d’acier et profilé en acier soudés, thermolaqué bleu pigeon, RAL 5014. Étrier coulissant à visser. Surface de chargement en panneaux en bois reconstitué, surface décor hêtre. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec blocage. Pneus TPE. Moyeux avec roulement à billes

Numéro d'article 9F492251
Couleur Bleu
Largeur (mm) 450
Hauteur (mm) 910
Longueur (mm) 850
Capacité portante (kg) 250
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Largeur (mm) 450
Hauteur (mm) 910
Longueur (mm) 850
Capacité portante (kg) 250
Type de pneus Autre
Traitement de la surface du support Autre
Plaine de transport de matériel Bois
Avec frein Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F492251
EAN 4015448512189
UBB 500583796817
UNSPSC 24101509
N° Article du fabricant 9000444131
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.