text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder automatique Stripax® Ultimate XL longueur 190 mm 2,5-10 (AWG WEIDMÜLLER


Pour le dénudage et la coupe de conducteurs à fils fins et massifs avec isolation PVC. Traitement de conducteurs multiples. Même plusieurs conducteurs en une seule opération pour les conducteurs plats minces. Câbles à double isolation en 2 opérations sans réglage particulier. Ouverture automatique des mâchoires de serrage après l’opération de dénudage

Numéro d'article 8Y592349
Isolé Oui
Avec coupe-fil Non
Poids 171.8
Longueur 190
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Avec coupe-fil Non
Poids 171.8
Longueur 190
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Oui
Forme ronde Non
Plage de dénudage AWG 14 - 8
Coupe en spirale Non
Profondeur d'encoche ajustable Non
Longueur de dénudage ajustable Non
Plage de dénudage section transversale (mm²) 2.5 - 10
Finition de la poignée 2 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Autoréglage Non
Certifié VDE Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Y592349
EAN 4050118319934
UBB 500583694350
UNSPSC 27112135
N° Article du fabricant 1512780000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.