text.skipToContent text.skipToNavigation

Ponceuse à bande pneumatique 9033N-4 10 x 330 mm 19000 min-¹ 94 l/min HAZET


Réglage progressif de la vitesse moteur. Blocage pour changement de ruban rapide. Ajustement automatique du ruban. Ajustement de précision du ruban. Ruban à rotation 360°. Poignée isolée contre le froid

Numéro d'article 8X623948
Longueur de bande (mm) 33
Vitesse de rotation (1/min) 19000
Poids de la machine (kg) 0.8
Largeur de bande (mm) 10
Volume d'air requis 94
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de bande (mm) 33
Vitesse de rotation (1/min) 19000
Poids de la machine (kg) 0.8
Largeur de bande (mm) 10
Volume d'air requis 94

Numéros d'articles

Numéro d'article 8X623948
EAN 4000896210183
UBB 500583674881
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant 9033N-4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.