text.skipToContent text.skipToNavigation

Levier de serrage réglable GN 300 D. 1 M 12 mm l1 92 mm l2 40 mm filetage GANTER


À utiliser de préférence lorsque la zone de serrage est limitée ou qu’une position de serrage déterminée est souhaitée. En soulevant (tirant) la poignée, la cannelure est libérée et le levier de serrage peut être pivoté dans la position de serrage la plus favorable. La poignée se réenclenche automatiquement lorsqu’on la relâche. Corps de la poignée. Zinc moulé sous pression. Douille filetée et vis de maintien. Acier, bruni

Numéro d'article 8V243876
Modèle Poignée
Hauteur 64
Type d'accessoires/composants Poignée
Longueur de filetage (mm) 40
Diamètre de l'alésage 24
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Poignée
Hauteur 64
Type d'accessoires/composants Poignée
Longueur de filetage (mm) 40
Diamètre de l'alésage 24
Longueur (mm) 92
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 12
Avec boule Non
Métrique Oui
Conique Oui
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Ganter

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V243876
EAN 4045525156821
UBB 500583652846
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant 300-92-M12-40-SW
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.