text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue de rechange D. de la roue 125 mm cap. charge 100 kg caoutchouc plein PROMAT


Met plaatstalen velgen, verzinkt-verchroomd zonder metalen vadembescherming. Banden van massief rubber (zwart). Rollager

Numéro d'article 8S039783
Largeur (mm) 38
Diamètre (mm) 125
Capacité portante (kg) 100
Diamètre d’axe (mm) 15
Exécution roue Massif avec jante
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 38
Diamètre (mm) 125
Capacité portante (kg) 100
Diamètre d’axe (mm) 15
Exécution roue Massif avec jante
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Longueur de moyeu (mm) 50
Palier Roulement à aiguilles

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S039783
EAN 4260390227012
UBB 500583620678
UNSPSC 31162702
N° Article du fabricant 3000276038
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.