text.skipToContent text.skipToNavigation

Ventilateur à air chaud HL 1920 E 2000 W 80-600 degr. C 150/150-300/300-500 STEINEL


Modèle universel pratique. Parfaitement équilibré. Température réglable en continu par une roue de réglage. Températures de travail relativement élevées possibles. Protection contre la surchauffe quand des buses de réduction sont utilisées. Soufflerie 3 niveaux. Suspension. Surface d’appui antidérapante. Moteur brosse

Numéro d'article 8R097611
Largeur 85
Hauteur 200
Fréquence (Hz) 50 - 60
Avec régulation de la température Oui
Longueur 253
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 85
Hauteur 200
Fréquence (Hz) 50 - 60
Avec régulation de la température Oui
Longueur 253
Température (°C) 80 - 600
Consommation nominale (W) 2000
Poids de la machine (kg) 0.84
Quantité d'air (l/min) 500
Régulation du flux d'air Niveaux
Tension d'alimentation (V) 220 - 230
Avec affichage de la température Oui
Type HL 1920 E

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R097611
EAN 4007841352103
UBB 500583596753
UNSPSC 40101601
N° Article du fabricant 352103
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.