text.skipToContent text.skipToNavigation

Ventilateur à air chaud HG 2620 E KF 2300 W 50-700 degr. C 150-500 l/min STEINEL


Convient aux chantiers. Performant. Puissant, robuste. Écran d’info LCD. Chauffage céramique à enficher. Poignée-pistolet ergonomique. Affichage de chaleur résiduelle. Filtre à poussière fine. 4 programmes mémoire. Remplacement aisé du câble secteur. Fonction LOCK. Protection contre le redémarrage. Moteur sans brosses pour une durée de vie de 10 000 heures. Température de l’air réglable en continu par étapes de 10 °C

Numéro d'article 8Q320604
Largeur 91
Hauteur 95
Fréquence (Hz) 50 - 60
Avec régulation de la température Oui
Longueur 358
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 91
Hauteur 95
Fréquence (Hz) 50 - 60
Avec régulation de la température Oui
Longueur 358
Température (°C) 50 - 700
Consommation nominale (W) 2300
Poids de la machine (kg) 1.16
Quantité d'air (l/min) 500
Régulation du flux d'air Continu
Tension d'alimentation (V) 220 - 230
Avec affichage de la température Oui
Type HG 2620 E

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q320604
EAN 4007841351809
UBB 500583592125
UNSPSC 40101601
N° Article du fabricant 351809
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.