text.skipToContent text.skipToNavigation

Aspirateur eau et poussière wetCAT 362 IET 2900 W 10000 l/min 247 mbar 62 l CLEANCRAFT


3 moteurs avec bobine en cuivre et protecteur de moteur. Joint spécial entre la tête et le récipient résistant aux résidus d’huile et de produits chimiques. Châssis en acier avec poignée. Dispositif basculant. Prise intégrée, valeur de raccordement 1 000 watts. Conteneur en acier inoxydable

Numéro d'article 8P160640
Largeur 700
Hauteur 1140
Profondeur 570
Volume du conteneur (l) 62
Longueur de câble (m) 8.5
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 700
Hauteur 1140
Profondeur 570
Volume du conteneur (l) 62
Longueur de câble (m) 8.5
Consommation nominale (W) 2900
Poids de la machine (kg) 21.9
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 76
Tension d'alimentation 220 - 240
Couleur de base Autre
Dépression max. (mbar) 247
Largeur nominale du tuyau d'aspiration (mm) 38
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s) 166.6
Fréquence 50/60 Hz

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P160640
EAN 4036351216780
UBB 500583568950
UNSPSC 47121604
N° Article du fabricant 7001370
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.