text.skipToContent text.skipToNavigation

Rayonnage à grands compartim. à emboîter H2000xl1700xP500 mm étagère de base META


Système d’étagères rapide de tablettes à emboîter. Étagères de base et d’extensions galvanisées en construction modulaire. Capacité de charge de la tablette 200 kg (charge répartie uniformément). Tablettes H 40 mm avec profil de caisses optimisé, à hauteur réglable par paliers de 25 mm. Renforcement latéral moyennant une croix diagonale équipée de tendeurs

Numéro d'article 8O949981
Largeur (mm) 1700
Hauteur (mm) 2000
Profondeur (mm) 500
Matériau de la paroi latérale Acier
Nombre d'étagères 4
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 1700
Hauteur (mm) 2000
Profondeur (mm) 500
Matériau de la paroi latérale Acier
Nombre d'étagères 4
À roues Non
Montage enfichable Oui
Étagères de matériaux Acier
Fixation à vis Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O949981
EAN 4054773022222
UBB 500583566483
UNSPSC 24102004
N° Article du fabricant 9000452716
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.