text.skipToContent text.skipToNavigation

Aspirateur eau et poussière AERO 21-01 PC INOX 1250 W 3600 l/min 210 mbar 20 L NILFISK


Nettoyage de filtre Push & Clean. Fonction de soufflage. Plaque pour accessoires et outils. Système d’accessoires multifit. Porte-câbles. Conteneur en acier inoxydable avec poignée

Numéro d'article 8L853419
Largeur 400
Hauteur 525
Profondeur 390
Volume du conteneur (l) 20
Longueur de câble (m) 5
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 400
Hauteur 525
Profondeur 390
Volume du conteneur (l) 20
Longueur de câble (m) 5
Consommation nominale (W) 1250
Poids de la machine (kg) 8.5
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 64
Couleur de base Acier inoxydable
Dépression max. (mbar) 210
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s) 60

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L853419
EAN 5711145158840
UBB 500583526131
UNSPSC 47121604
N° Article du fabricant 107406602
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.