Poussières et ventilation
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
8I214346
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
Aspirateur eau et poussière ATTIX 30-01 1500 W 3700 l/min 250 mbar 30 l NILFISK
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Support pour accessoires et câble. Système d’accessoires multifit. Silent Power
Description complète
Numéro d'article
8I214346
Largeur
380
Hauteur
595
Profondeur
450
Volume du conteneur (l)
30
Longueur de câble (m)
7.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
380
Hauteur
595
Profondeur
450
Volume du conteneur (l)
30
Longueur de câble (m)
7.5
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
10
Régulation de la puissance d'aspiration
Électronique
Niveau de puissance acoustique
59
Couleur de base
Bleu
Dépression max. (mbar)
250
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)
61.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8I214346
EAN
5711145265142
UBB
500583474076
UNSPSC
47121604
N° Article du fabricant
107413590