Y compris tiges Runpo Comfort. Pour l’inspection des conduites sur de longues distances jusqu’à 50 m. Diamètre intérieur à partir de 14 mm (correspond à un tube vide (en réserve) d’un Ø de 20 mm), mais aussi pour des sections de tuyau plus importantes (systèmes de ventilation, égouts, tuyaux d’évacuation, etc.). En combinaison avec les tiges Runpo, parfaitement appropriée pour l’inspection de murs creux, plafonds suspendus (au-dessus de profils de plafond élevés), cheminées d’aération et canaux souterrains, pour la maintenance et l’inspection d’installations. Conservation de preuves, fonction de sauvegarde pour la documentation de photos et vidéos et la documentation audio ! Autonomie de la batterie jusqu’à 6 heures de fonctionnement. Caméra multifonction avec 6 LED intégrées (tête de caméra classe de protection IP67) enfermées dans une tête robuste en acier inoxydable (Ø 13 mm) avec filetage intérieur RUNPOTEC RTG Ø 6 mm des deux côtés - compatible avec tous les produits RUNPOTEC avec filet RTG Ø 6 mm Accessoires inclus : Dans la mallette du système W-Box - compatible avec Sortimo. Tête de caméra avec câble (640 x 480 pixels). Classe de protection IP 67. Moniteur (écran 3,5 pouces TFT LCD 16 M couleurs, photo/vidéo : AVI/JPG, angle d’image : 64°, distance focale : De 30 mm à 80 mm. Microcarte mémoire 8 Go avec adaptateur de carte SD. RUNPOGLEITER avec filetage frontal en acier inoxydable RTG Ø 6 mm. Planeur système RC2 RTG Ø 6 mm. Tête flexible de 12 cm en acier inoxydable RTG Ø 6 mm. Lampe LED haute performance rechargeable 320 lumens (rechargeable via la prise de charge Micro USB). Câble de chargement USB / Micro-USB 3 m. Câble de chargement USB / Micro-USB 1 m. 2 adaptateurs de charge USB 12 V. 2 adaptateurs de charge USB 230 V. Crochet d’attache en acier inoxydable RTG Ø 6 mm. Ensemble de capteurs magnétiques. Capuchon de fermeture en acier inoxydable RTG Ø 6 mm. 2 filets de raccordement en acier inoxydable (RTG Ø 6 mm à l’extérieur et RTG Ø 6 mm à l’intérieur). Raccord rotatif en acier inoxydable RTG Ø 6 mm. Embout fileté RC2 y compris tiges Runpo Comfort