Cosses rondes
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses rondes
7W595632
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
Embout de câble longueur L1/L2 14,0/8,0 mm gris avec col en plastique 0,75 WEIDMÜLLER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
7W595632
Couleur
Gris
Longueur de gaine (mm)
8
Isolé
Oui
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Etamé
Type de construction
Standard
Section nominale (mm²)
0.75
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Gris
Longueur de gaine (mm)
8
Isolé
Oui
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Etamé
Type de construction
Standard
Section nominale (mm²)
0.75
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
Emballage en bande
Non
Matériau
Cuivre
Avec drapeau de marquage
Non
Matériau de l'isolation
Polypropylène
Taille AWG
18
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7W595632
EAN
4008190164096
UBB
500583316251
UNSPSC
26121523
N° Article du fabricant
9019040000