text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiche CEE 63 A 400 V 6 h IP67


5 pôles. Protégé contre les projections d’eau (IP44). Toutes les vis de raccordement sont ouvertes. Système de montage rapide. Sans silicone ni halogène. Position centrale Avec contact pilote et contacts nickelés

Numéro d'article 7R739674
Entrée de câble Raccord à écrou
Nombre de pôles 5
Matériau Plastique
Intensité de courant IEC (A) 63
Technique de raccordement Borne à vis
Emballé par 1

Spécifications

Entrée de câble Raccord à écrou
Nombre de pôles 5
Matériau Plastique
Intensité de courant IEC (A) 63
Technique de raccordement Borne à vis
Direction d'enfichage Droit
Matériel de contact CuZn
Classe de protection (IP) IP67
Finition militaire Non
Position de l'heure (h) 6
Couleur caractéristique Red
Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R739674
EAN 4028232169742
UBB 500583261127
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 830.356
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.