text.skipToContent text.skipToNavigation

Support télescopique ST jusqu'à 60 kg 750 - 1 250 mm BESSEY

Numéro d'article 7P281636
Poids 1410
Type d'appareil Étai pour plafond
Longueur (m) 750 - 1250
Charge max. (Nm) 60
Ajustabilité du type Goupille

Spécifications

Poids 1410
Type d'appareil Étai pour plafond
Longueur (m) 750 - 1250
Charge max. (Nm) 60
Ajustabilité du type Goupille
Avec protection des doigts Non

La description

Résistant jusqu'à un maximum de 150 kg lorsque la tige télescopique est complètement rétractée. Construction stable grâce à des tubes en acier spécial et à des surfaces de contact antidérapantes en PVC (8,5 x 6,5 cm). Application également sur les pentes grâce aux surfaces de contact continuellement pivotantes de -45° à +45°. Manipulation facile et sûre grâce à un tube intérieur télescopique et verrouillable ainsi qu'à un tube extérieur qui peut être tourné par la poignée en mousse. Certifié GS pour la qualité et la sécurité

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P281636
EAN 4008158031590
UBB 500667065527
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant ST125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.