text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille de sécurité pour feuillards D123S longueur totale 260 mm capacité 1 x ERDI


Avec double démultiplication à levier. Lame trempée par induction. Tête de cisaille moulée, traitée en acier fin. Pour la découpe à une main de feuillards d’acier jusqu’à 32 x 1 mm. Un dispositif de retenue empêche le feuillard de remonter brusquement pendant le processus de coupe. Poignées avec gaines ergonomiques bi-composant et protection antiglisse

Numéro d'article 7O742182
Longueur de lame (mm) 38
Longueur (mm) 260
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 38
Longueur (mm) 260
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui

La description

One-handed operation with little effort thanks to double leverage. Metal fastening will not spring up dangerously due to safety hold mechanism in the snip. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Can even be used with hardened steel belts (560 N/mm²) with belt widths up to 32 mm, belt thicknesses up to 1 mm. Induction hardened cutting edge for a long service life. ERGO-handle for increased comfort – reduced hand fatigue!

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O742182
UBB 500719110560
UNSPSC 27111506
N° Article du fabricant D123S
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.