Presse à serrage rapide
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
7E844146
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
Sauterelle à tige coulissante taille 15 BESSEY
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
7E844146
Force de traction max. (N)
1100
Ajustable
Oui
Type
Sauterelle à serrage poussoir
Portée (mm)
25 - 25
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Force de traction max. (N)
1100
Ajustable
Oui
Type
Sauterelle à serrage poussoir
Portée (mm)
25 - 25
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Le déplacement de la poignée actionne la tige de traction-poussée. Réglage automatique et progressif de la hauteur de serrage jusqu'à 13 mm, sans modification manuelle de la position des vis de pression, la force de serrage restant inchangée. Force de serrage réglable jusqu'à 2 500 N, en fonction de la vis de réglage dans l'articulation. Plaques métalliques robustes et trempées pour une longue durée de vie. Schéma de perçage de la plaque de base adapté aux millimètres et aux pouces. Poignée en plastique bicomposant de haute qualité résistant à l'huile
Numéros d'articles
Numéro d'article
7E844146
EAN
4008158036243
UBB
500656096418
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
STC-IHH15